text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Breekhamer met SDS max GSH 11 VC


Artikelnummer B4370.000.015
Breedte 110
Hoogte 236
Spanning (V) 230
Lengte (m) 680
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 11.4
Max. energie enkele slag (J) 23
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 110
Hoogte 236
Spanning (V) 230
Lengte (m) 680
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 11.4
Max. energie enkele slag (J) 23
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 1700
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 21520
HS- en goederencode
Model GSH 11 VC
Type Demolition Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer B4370.000.015
EAN 3165140546973
UBB 500614453396
UNSPSC 27112705
Fabrikant artikelnummer 0611336000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.