text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo haakse slijperset WQ 1100-125 SET WQ 1100-125 Set

Artikelnummer 4O097253
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 12000 - 12000
Type WQ 1100-125 Set

Artikelnummers

Artikelnummer 4O097253
EAN 4007430338525
UBB 500702989012
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 610035510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.