text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-G boor 6,8 x 109mm

Artikelnummer 6M377498
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 6.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 135
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 6M377498
EAN 4007430065933
UBB 500662582401
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 627969000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.