text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C110 DIN 327-D HSSE PM Blank 20.00mm


Artikelnummer 4S090260
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 20
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 192
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 20
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 192
HS- en goederencode
Model C11020.0
Type 30° Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4S090260
EAN 7320760353332
UBB 500572465358
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C11020.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.