text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Accu Haakse slijper WF 18 LTX 125 QUICK

Omschrijving

Extreem platte transmissiekop maakt het werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk Compacte constructie voor het snel verwijderen van lasslakken, roest of lak in nauwe ruimtes, bijv. van frameconstructies Moeiteloos werken ook op lasnaden in moeilijke posities door slanke greep Robuuste motor voor lange levensduur Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer Zonder gereedschap verstelbare beschermkap tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar Draaibare accu-pack om beter te werken op nauwere plaatsen Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting Elektronische zachtaanloop Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur Met 5,2 Ah accu-pack voor extreem lange looptijd per acculading Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand, 3 jaar accu-pack-garantie door Ultra-M-Technologie

Artikelnummers

Artikelnummer 8G782447
EAN 4007430240279
UBB 500658498745
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 601306500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.