text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelf draadvormende schroeven, 45 graden, verzonken kop (Z) Roestvaststaal (RVS) A2 3X8MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode

Afmetingen

C (max.) 3.05
D (mm) 3
dk(max.) 5.5
k 1.5
L (mm) 8
No. kruisgleuf 1
D (max.) 3

Artikelnummers

Artikelnummer 51815.030.008
EAN 8712423024229
UBB 500656815908
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.