text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
GARAGE DE VLEESCHOUWER
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Zelfborende schroeven
30365
30365.055.050
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
MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met vleugels en ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt ST5.5X50MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
50 mm
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.6
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode
7318149190
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk
9.9
k
3
L (mm)
50
L1
8
No. ttap
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30365.055.050
EAN
8715494516785
UBB
500618349533
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen