text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met ttap® DIN ≈7504 O Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X25MM

Specifikace

Diameter 3.9 mm
Lengte 25 mm
Toepassing (metaal) Aluminium
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Rozměry

D (mm) 3.9
dk 7.14
k 2.6
L (mm) 25
L1 4.5
No. ttap 20

Normy

ISO ≈15482
DIN ≈7504-O

Čísla materiálu

Objednací číslo 30355.039.025
EAN 8715494511315
UBB 500618344583
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.