text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Universele houtschroeven
30015
30015.050.035
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
MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 5X35MM (29)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Afmetingen
D (mm)
5
dk
10
F
0
k
5.5
L (mm)
35
No. kruisgleuf
2
S
29
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30015.050.035
EAN
8715494273145
UBB
500512208744
UNSPSC
31161508
Prestatieverklaring downloaden