text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Universele houtschroeven
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
Universele houtschroeven
30130
30130.040.012
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
MAXXFAST Universele houtschroef bolcilinderkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4X12MM (9)
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Afmetingen
D (mm)
4
dk
8
F
0
k
2.9
L (mm)
12
No. ttap
20
S
9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30130.040.012
EAN
8715494280679
UBB
500512211870
UNSPSC
31161508
Prestatieverklaring downloaden