text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
30565
30565.075.112
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
MAXXFAST Kozijnschroef Staal Elektrolytisch verzinkt 7,5X112MM
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
Type nr.
TWW
Info
Geschikt voor beton, volle baksteen, kalkzandsteen, holle steen, holle kalkzandsteen, volbims, gasbeton en natuursteen.
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
7.5 mm
Lengte
112 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
TWW
Info
Geschikt voor beton, volle baksteen, kalkzandsteen, holle steen, holle kalkzandsteen, volbims, gasbeton en natuursteen.
Afmetingen
D (mm)
7.5
Boor ø
6
L (mm)
112
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30565.075.112
EAN
8715494141864
UBB
500619777112
UNSPSC
31162400
Download extra informatie