text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Universele houtschroeven
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
Universele houtschroeven
30225
30225.060.180
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
MAXXFAST Houtconstructieschroef flenskop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 6X180MM (111)
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
180 mm
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
Afmetingen
D (mm)
6
dk
15
F
9
k
3.3
L (mm)
180
No. ttap
30
S
111
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30225.060.180
EAN
8715494286688
UBB
500512282731
UNSPSC
31161508
Prestatieverklaring downloaden