text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Doorsteekanker ThruFast Staal Elektrolytisch verzinkt 10X150


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 89.972
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 150 mm
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 89.972
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
    • do = Boordiameter
    • s = Sleutelwijdte
    • ring ø = Ring diameter
    • df = Gat in constructie
    • h1 = Aanbevolen boordiepte
    • h(nom) = Minimale boordiepte
    • hef = Effectieve verankeringsdiepte
    • Scr,N = Hartafstand karakteristiek
    • Ccr,N = Randafstand karakteristiek
    • tfix(max) = Klembereik
    • Tinst = Aandraaimoment in Nm
    • Nrec = Aanbevolen belasting in kN
    • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (nom.) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 150
Nrec 6.35
Ring ø 20
s 17
Scr, N 165
tfix(max.) 70
Tinst 35

Artikelnummers

Artikelnummer 30550.100.150
EAN 8715494322812
UBB 500577351157
UNSPSC 31162101

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.