text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Nat-/droogzuiger Aero 21-21 PC 1.250 W 3.600 l/min 210 mbar 20 l NILFISK


Artikelnummer 2Z946391
Breedte 385
Hoogte 505
Diepte 375
Reservoir-inhoud (l) 20
Kabellengte (m) 5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1250
Machinegewicht (kg) 7.5
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 385
Hoogte 505
Diepte 375
Reservoir-inhoud (l) 20
Kabellengte (m) 5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1250
Machinegewicht (kg) 7.5
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 64
Basiskleur Blauw
Max. onderdruk (mbar) 210
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 60
Merken Nilfisk
Gewicht per stuk (g) 9820
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z946391
EAN 5711145158857
UBB 500581650156
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 4000897284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.