text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLAGDOP SCHROEVENDRAAIER 3/4" 6 KANT 22MM


Artikelnummer 3Q496295
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 22
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.75
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 610
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q496295
EAN 3148517880887
UBB 500639157840
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NKHM.22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.