text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Stainless Steel and Metal gebonden doorslijpschijf 125 x 1 x 2223 mm X-Lock recht oSa


Artikelnummer 0L102133
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12.25
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Boringsdiameter 22.23
X-Lock-houder Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12.25
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Boringsdiameter 22.23
X-Lock-houder Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.032
HS- en goederencode
Type Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0L102133
EAN 3165140947541
UBB 500699297148
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2608619264
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.