text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 13 x 65 mm


Artikelnummer 81594.130.065
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Maat (mm) 13
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Maat (mm) 13
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 57.2
HS- en goederencode
Type Nut Setter

Artikelnummers

Artikelnummer 81594.130.065
EAN 4013288016713
UBB 425232903871
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060240001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.