text.skipToContent text.skipToNavigation

M8


Werking - De TAM is geschikt voor doorsteekmontage. - Bij het aanbrengen van koppel wordt de conus in de spreidingsklem getrokken, waardoor deze tegen de boorgatwand wordt geklemd. - Controleer voor een correcte installatie of doorsteekanker TA M kan worden ondersteund op de bevestiging, of dat de draadstang wordt tegengehouden. - Bepalen van de schroeflengte l s : Schroeflengte l s = Bevestigingslengte + Dikte van bevestiging t bevestiging + dikte onderlegring.

Artikelnummer 90246FIS
Diameter
Belangrijkste kenmerken Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-approval Ja
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Belangrijkste kenmerken Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-approval Ja
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Artikelnummers

Artikelnummer 90246FIS
EAN 4006209902462
UBB 500616785092
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 90246
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.