text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.

M10 S/20


Werking - De TAM is geschikt voor doorsteekmontage. - Bij het aanbrengen van koppel wordt de conus in de spreidingsklem getrokken, waardoor deze tegen de boorgatwand wordt geklemd. - Controleer voor een correcte installatie of doorsteekanker TA M kan worden ondersteund op de bevestiging, of dat de draadstang wordt tegengehouden. - Bepalen van de schroeflengte l s : Schroeflengte l s = Bevestigingslengte + Dikte van bevestiging t bevestiging + dikte onderlegring.

Artikelnummer 90251FIS
Diameter
Lengte
Belangrijkste kenmerken Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-approval Ja
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 90 mm
Belangrijkste kenmerken Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-approval Ja
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Artikelnummers

Artikelnummer 90251FIS
EAN 4006209902516
UBB 500616785589
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 90251
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.