text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit pendel vlakslijpschijf 400x50x127 mm A46 V staal/HSS


Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.Vorteile:Goede materiaalafnamesnelheidUniverseel gebruikHoge economische efficiëntie

Artikelnummer 9T047475
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 46
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 10925
HS- en goederencode
Type Surface Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.Vorteile:Goede materiaalafnamesnelheidUniverseel gebruikHoge economische efficiëntie

Artikelnummers

Artikelnummer 9T047475
EAN 9003175937110
UBB 500683138373
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 593711
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.