text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zaklampen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrobedarf
Beleuchtung
0X665971
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ledlenser LED torch P7 Core 450 lm 4 x AAA alkaline 300 m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
0X665971
Ausführung
Stiftlicht
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Wiederaufladbar
Nein
ANSI
AAA
Länge (m)
140
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)
IP54
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Ausführung
Stiftlicht
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Wiederaufladbar
Nein
ANSI
AAA
Länge (m)
140
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)
IP54
Mit Lichtquelle
Ja
Batterieart
Micro
Anzahl der Batterien
4
Mit Batterien
Ja
Marke
Ledlenser
Warennummer
85131000
Model
P
Type
P7 Core; 502180
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X665971
EAN
4058205020480
UBB
500573900023
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000901276