text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
(Aan)laseinden
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
Lasbevestigingsartikelen
(Aan)laseinden
50206
50206.050.025
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
Lasstift voor booglassen, zonder draad ISO 13918-UT Staal Verkoperd 5X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
25 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Afmetingen
a
3
A
0.8
Length after welding
0.3
D1
6.5
D2
0.75
D (mm)
5
L (mm)
25
L1
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
13918-UT
Artikelnummers
Artikelnummer
50206.050.025
EAN
8712423021082
UBB
500656760047
UNSPSC
31162400