text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
(Aan)laseinden
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Lasbevestigingsartikelen
(Aan)laseinden
51190
51190.040.035
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
Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Roestvaststaal (RVS) A2 M4X35
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.69
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
35 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.69
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
A
0.7
d-D
M4
d2
5.5
d3
0.65
k
0.7
L (mm)
35
L1
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
13918-PT
Artikelnummers
Artikelnummer
51190.040.035
EAN
8717077786479
UBB
500634407349
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen