(Aan)laseinden
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
Lasbevestigingsartikelen
(Aan)laseinden
45398
45398.060.015
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
Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Aluminium M6X15
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
Aluminium
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
15 mm
Materiaalsoort
Aluminium
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
A
0.8
d-D
M6
d2
7.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
15
L1
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
13918-PT
Artikelnummers
Artikelnummer
45398.060.015
EAN
8712423020528
UBB
500654586279
UNSPSC
31162400