text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasstift voor booglassen, zonder draad ISO 13918-UT Staal Verkoperd 6X10

Specifikace

Lengte 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Verkoperd

Rozměry

a 3
A 0.8
Length after welding 0.3
D1 7.5
D2 0.75
D (mm) 6
L (mm) 10
L1 0.8

Normy

ISO 13918-UT

Čísla materiálu

Objednací číslo 50206.060.010
EAN 8712423021105
UBB 500656760203
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.