text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.

Lamellenslijpschijf SMT 800 d. 125 mm korreling coarse conisch RVS normale korun


Vlies. Speciaal geschikt voor de afwerking van RVS. Verwijdert bramen, lasnaden en krassen van RVS-werkstukken. Gaat voorzichtig om met het materiaal en laat na de afwerking een perfect oppervlak met gelijkmatig contactbeeld achter. Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer 6Q918942
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter 125
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q918942
EAN 4014855105847
UBB 500513193614
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 278498
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.