text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF DIN 936 Staal Blank 14H M45X3,00


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M45
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 370
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M45
m 18
P 3
s 70

Normeringen

DIN 936

Artikelnummers

Artikelnummer 01592.450.300
EAN 8717077205482
UBB 500648115524
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.