text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF DIN 936 Staal Blank 14H M40X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M40
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 214.56
HS- en goederencode 7318160

Afmetingen

d-D M40
m 16
P 1.5
s 60

Normeringen

DIN 936

Artikelnummers

Artikelnummer 01592.400.150
EAN 8717077205444
UBB 500648115110
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.