text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Lage moeren
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
Moeren
Lage moeren
01586
01586.270.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Lage zeskantmoer ISO-Metrisch DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 M27
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
Fabory
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M27
Merken
Fabory
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
101
Info
Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.
Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M27
m
13.5
P
3
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
NF
E25-405-1
Artikelnummers
Artikelnummer
01586.270.001
EAN
8717077015715
UBB
500644668294
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model