text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Socketbit IS 20 1/4 inch sleuf 6,5 mm lengte 37 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, bit volgens DIN ISO 2380-1 Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 28
Diameter 12
Klinglengte (mm) 16
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Diameter 12
Klinglengte (mm) 16
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Slotted Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, bit volgens DIN ISO 2380-1 Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummers

Artikelnummer G2202.065.001
EAN 4010886617427
UBB 240122057120
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6174230

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.