text.skipToContent text.skipToNavigation

Laagbolkopschroef met zaaggleuf, voldraad NF ≈E25-129 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.8
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 15
Voldraad als L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 70
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Normeringen

NF ≈E25-129

Artikelnummers

Artikelnummer 51215.060.070
EAN 8715494613323
UBB 500633190946
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.