text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Lijst Jasper van Osch
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
Machineschroeven
24650
24650.060.030
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
Laagbolkopschroef met dubbele zaaggleuf NF ≈E25-129 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
30 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dk(max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
30
n
1.6
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-129
Artikelnummers
Artikelnummer
24650.060.030
EAN
8715492638625
UBB
951353571437
UNSPSC
31161504