text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Voorraadstapelbakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
8K455723
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
Transportstapelbak L400xB300xH270mm grijs PP handgreepopening zijwanden LA-KA-PE
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
8K455723
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
255
Binnenhoogte (mm)
255
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
270
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
356
Merken
La-ka-pe
HS- en goederencode
39231090
Type
Transport Stacking Box
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K455723
EAN
4031022017123
UBB
500583508311
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
TK400/270-0 GRAU