text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Transportstapelbak L800xB600xH320mm rood PP handgreepopening zijwanden


Artikelnummer 1P480051
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 60
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 545
Binnenhoogte (mm) 305
Buitenbreedte (mm) 600
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 800
Binnendiepte (mm) 740
Merken La-ka-pe
HS- en goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 1P480051
EAN 4031022013538
UBB 500581163648
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK800/320-0 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.