text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer MF DIN 935-1 Staal Blank 6 M10X1,25


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.6
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode 7318169290

Afmetingen

d-D M10
m 12
n 2.8
Aantal gleuven 6
P 1.25
s 17
Splitpen DIN 94 2.5

Normeringen

NEN 729
DIN 935-1

Artikelnummers

Artikelnummer 12022.100.125
EAN 8717077215702
UBB 500648182359
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.