text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer laag MF DIN 979 Staal Blank 04 M52X3,00


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M52
Merken Fabory
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 810
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode 7318160

Afmetingen

d-D M52
m 48
n 9
P 3
s 80
Splitpen DIN 94 8

Normeringen

DIN 979

Artikelnummers

Artikelnummer 12080.520.300
EAN 8717077035201
UBB 500644866039
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.