text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
92697FIS
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
Kozijnschroef 7,5X62 T25
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Omschrijving
Voordelen - Er zijn geen extra pluggen nodig voor het monteren van de schroeven, zodat er snel en economisch kan worden gewerkt. - De kleine boordiameter van 6 mm maakt efficiënt werken mogelijk, ook bij seriemontage. - De doorlopende draad voorkomt dat het raamkozijn tegen de ondergrond wordt getrokken en zorgt voor een spanningsvrije en duurzame bevestiging van het kozijn. - De geoptimaliseerde speciale schroefdraad vermindert de kracht die nodig is voor het vastdraaien van de schroeven: hierdoor kan het montageproces worden uitgevoerd zonder dat er veel kracht voor nodig is.
Artikelnummers
Artikelnummer
92697FIS
EAN
4006209926970
UBB
500616702824
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
92697
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen