text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Spieën
39220
39220.087.032
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
Kopspie DIN 6887 Staal C45+C Blank 8X7X32MM
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
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
32 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Afmetingen
b
8
Voor as ø
22
Voor as ø ≤
30
h (nom.)
7
h1
7.2
h2
11
L (mm)
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4235-1
DIN
6887
ISO
R774
Artikelnummers
Artikelnummer
39220.087.032
EAN
8717077044494
UBB
500644949124
UNSPSC
31163207