KNIPEX Cobra® QuickSet Volledig openen, duwen, grijpen! Extra snelle instelling op het werkstuk door de tanghandgreep te verschuiven. Combineert de beproefde, betrouwbare vergrendeling van de scharnierbout met een extra duwfunctie die het werken op zeer krappe en ontoegankelijke plaatsen vergemakkelijkt. De verstelling direct op het werkstuk is mogelijk door eenvoudig de tanggreep te verschuiven. Betrouwbare vergrendeling van de scharnierbout bij de eerste werklast. De grijpbreedte van de tang is dan gefixeerd en kan alleen worden aangepast door op de knop te drukken. Om de schuiffunctie weer te activeren, moet de scharnierbout worden losgemaakt door op de drukknop te drukken en moet de tang weer volledig worden geopend. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet over het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Verstelposities: 25- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 2 in- Capaciteit voor moeren: 46mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50mm