text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Waterpomptangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
K1090.001.250
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
Waterpomptang SmartGrip® lengte 250 mm spanwijdte 10-36 mm grijs gefosfateerd ge
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
K1090.001.250
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Max. bekopening (mm)
36
Handvat
Kunststof beschermlaag
VDE getest
Nee
Merken
Knipex
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Max. bekopening (mm)
36
Handvat
Kunststof beschermlaag
VDE getest
Nee
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
377
HS- en goederencode
8204120000
Type
Water Pump Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1090.001.250
EAN
4003773061304
UBB
500505723741
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
85 01 250