text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Waterpomptangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
K1087.100.125
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
Knipex Cobra® waterpomptang lengte 125 mm klembreedte 27 mm gepolijst
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
K1087.100.125
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
125
Max. bekopening (mm)
27
Handvat
Kunststof beschermlaag
VDE getest
Nee
Merken
Knipex
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
125
Max. bekopening (mm)
27
Handvat
Kunststof beschermlaag
VDE getest
Nee
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
90
HS- en goederencode
8204120000
Type
Water Pump Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1087.100.125
EAN
4003773069935
UBB
500570359611
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
87 01 125