text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zijsnijtang geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-gekeurd verchroomd 160 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Zijsnijtang halfrond, lange, taps toelopende bekken. Geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Bekdikte (voeg) (T1): 9.0mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 50.0mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm- VDE getest: ja

Artikelnummer K1025.600.161
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode
Type VDE Radio Pliers in Blister Pack

Omschrijving

Zijsnijtang halfrond, lange, taps toelopende bekken. Geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Bekdikte (voeg) (T1): 9.0mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 50.0mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1025.600.161
EAN 4003773012443
UBB 500500418180
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 25 06 160 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.