text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
K1320
K1320.035.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Knipex Schroevendraaier 982035 3,5 mm
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
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3.5
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
2-componenten
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
202
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3.5
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
30
HS- en goederencode
8204110000
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1320.035.001
EAN
4003773024217
UBB
419187400223
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
98 20 35