text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini tang tang en moersleutel in één gereedschap kunststof gecoat verchroomd 125 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Minitangentang vervangt de noodzaak voor sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van geplateerde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, aandrukken en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. de minitangentang voor fijnmechanici. bijzonder geschikt voor het werken aan kleine boutverbindingen. zeer goede toegankelijkheid in zeer krappe ruimtes. zelfbedieningskaart/blister. - Bekdikte (verbinding) (B2): 5,0mm- Verbindingsdikte (B3): 9,5mm- Bekdikte (B1): 3,0mm- Afstelposities: 11- Capaciteit voor moeren: Ø 078- Capaciteit voor moeren: 23mm

Artikelnummer K1086.300.126
Lengte (m) 125
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 115
HS- en goederencode 8204120000
Type Mini Pliers Wrench in Blister Pack
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 125
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 115
HS- en goederencode 8204120000
Type Mini Pliers Wrench in Blister Pack

Omschrijving

Minitangentang vervangt de noodzaak voor sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van geplateerde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, aandrukken en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. de minitangentang voor fijnmechanici. bijzonder geschikt voor het werken aan kleine boutverbindingen. zeer goede toegankelijkheid in zeer krappe ruimtes. zelfbedieningskaart/blister. - Bekdikte (verbinding) (B2): 5,0mm- Verbindingsdikte (B3): 9,5mm- Bekdikte (B1): 3,0mm- Afstelposities: 11- Capaciteit voor moeren: Ø 078- Capaciteit voor moeren: 23mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1086.300.126
EAN 4003773077688
UBB 500625385538
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 86 03 125 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.