text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 140 mm hoofd verchroomd meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 1,8mm

Artikelnummer K1070.500.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 135
HS- en goederencode
Type Diagonal Cutter with Chrome Plated Head

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 1,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.500.140
EAN 4003773039488
UBB 419104151859
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 05 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.