text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar lengte 165 mm hoofd verchroomd VDE met bevestigingsoog meercomponent


Artikelnummer 3N048056
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 15
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Totale lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 15
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Totale lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
HS- en goederencode
Type Cable Shears

Artikelnummers

Artikelnummer 3N048056
EAN 4003773081524
UBB 500667047061
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 95 16 165 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.