text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Boutsnijtangen
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Isolatie striptangen
6W301644
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Kabelschaar werktuiglengte 570-770 mm hoofd gebruineerd meercomponenten mantels
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
6W301644
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
38
Max. kabeldoorsnede (mm²)
280
Snijkop verwisselbaar
Ja
Totale lengte (mm)
570
Uitvoering/bediening
Rateluitvoering mechanisch
Greepuitvoering
Overig
Met draadstripfunctie
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
38
Max. kabeldoorsnede (mm²)
280
Snijkop verwisselbaar
Ja
Totale lengte (mm)
570
Uitvoering/bediening
Rateluitvoering mechanisch
Greepuitvoering
Overig
Met draadstripfunctie
Ja
Merken
Knipex
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Cable Shear
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W301644
EAN
4003773071556
UBB
500513344282
UNSPSC
27111510
Fabrikant artikelnummer
95 32 038