text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang voor kunststof totale lengte 160 mm gepolijst 45graden gehoekt kunst


Diagonale snijders voor kunststoffen Vlak snijden. Voor het bijna vlak afsnijden van kunststof onderdelen uit sprues. Snijdt zachte materialen zoals lood vlak. Met openingsveer. 45° schuine messen. - Afmetingen hoek: 45

Artikelnummer K1072.110.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode
Type 45° Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Omschrijving

Diagonale snijders voor kunststoffen Vlak snijden. Voor het bijna vlak afsnijden van kunststof onderdelen uit sprues. Snijdt zachte materialen zoals lood vlak. Met openingsveer. 45° schuine messen. - Afmetingen hoek: 45

Artikelnummers

Artikelnummer K1072.110.160
EAN 4003773046813
UBB 240104305448
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 72 11 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.