text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang lengte 115 mm model 0 facet ja kunststof mantel spiegelge

Artikelnummer K1077.100.115
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof huls
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Artikelnummers

Artikelnummer K1077.100.115
EAN 4003773018568
UBB 419104240132
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 01 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.