text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WATERPT ALLIG 88 8802-250MMSB


Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling- zeer geschikt voor werken buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard. Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren.

Artikelnummer K1088.200.251
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening 46
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening 46
Greepuitvoering 2-componenten
Aantal standen 9
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Nee

Omschrijving

Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling- zeer geschikt voor werken buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard. Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren.

Artikelnummers

Artikelnummer K1088.200.251
EAN 4003773030256
UBB 500504104190
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 88 02 250 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.